Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoelektronischer Drehzahlmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0130
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0130
EAN/GTIN:
     4042146400647
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
  • digitales Laser-Handmessgerät
  • zur berührungslosen Messung der Umdrehungsgeschwindigkeit/Drehzahl
  • 18mm LED-Anzeige
  • speichert automatisch: letzten Messwert / Maximal- und Minimalwert
  • Laserzielpunkt zur genauen Anvisierung des Messpunktes
  • kontaktlose Drehzahlmessung mittels mitgelieferter Reflexmarken
Weitere Informationen:
Abmessungen:
160x74x37mm
Anzahl benötigter Batterien:
3
Anzeige:
LED Anzeige
Auflösung:
0,1 U/min bis 999,9 , 1 U/min ab 1000
Batterietyp:
AA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Betriebstemperatur:
0° / +40°C
Gewicht Batterie:
0.023 kg
Gewicht [g]:
430 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Herstellernummer:
455.0130
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Messbereich:
2,5 - 99.999 U/min
Messdistanz:
50-500 mm
Messgenauigkeit1:
0,05% +/- 1
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Stromversorgung:
3 x AA 1,5V
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/CpLHukRX3gE
Weitere Suchbegriffe: drehzahl messgerät, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.