Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Zündzeitpunktpistole (Stroboskop) mit LED-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1500
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1500
EAN/GTIN:
     4042146625644
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Stroboskop
stroboskop
  • zum Kontrollieren und Einstellen des Zündzeitpunktes an Benzinmotoren
  • für 12 Volt Systeme bei 2-, 3-, 4-, 5-, 6- und 8-Zylinder Motoren
  • für alle gängigen Fahrzeuge mit hochspannungsführendem Zündkabel
  • speziell für Motoren, die über keine Winkel-Markierung an der Riemenscheibe verfügen
  • verwendbar für 4-Takter Verteilerzündanlagen, 2-Takter- und Doppelfunken-Zündanlagen
  • extra helle Xenon-Lichtblitze durch Speziallinse
  • Eigenstromversorgung durch Krokodilklemmen
  • zusätzliche Krokodilklemme und Induktivzange zur Messung von Drehzahl, Schließwinkel und Spannungstest
  • perfektes Einstellen der Zündung von 0 - 60°
  • Schließwinkel-Prüfung von 0 - 99,9% mit Umrechnungstabelle
  • Motor-Drehzahlmesser von 200 - 9999 U/min.
  • Spannungsabfall-Prüfung
  • Voltmeter
  • Drehregler an der Gehäuseseite zur Einstellung der Verzögerung des Blitzes
  • Modus über eine Drucktaste auf der Gehäuserückseite wählbar
Weitere Informationen:
Breite in mm:
65 mm
Funktions-Attribut 1:
zum Prüfen elektrischer Probleme
Gewicht [g]:
885 g
Herstellernummer:
550.1500
Höhe in mm:
180 mm
Länge mm:
270 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,41*
€ 262,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.