Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Montagegabel-Satz, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0090
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0090
EAN/GTIN:
     4042146626351
Suchbegriffe:
Trenngabel
trenngabel
  • mit auswechselbaren Gabelköpfen
  • mit manuellem Schlaggriff (200 mm) für den Einsatz mit dem Hammer
  • Druckluft-Meisseladapter (10 mm) für den Einsatz mit marktüblichen Druckluft-Meissel-Schlaghammer
  • zum schnellen Lösen von Spur- und Schubstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerteilen
  • ideal geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1900 g
Herstellernummer:
670.0090
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
670.0086
ab € 7,45*
Sonstiges
KS Tools
670.0087
ab € 10,37*
Sonstiges
KS Tools
670.0088
ab € 10,71*
Sonstiges
KS Tools
670.0089
ab € 11,93*
Sonstiges
KS Tools
670.0085
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.