Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Montagegabel, 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0091
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0091
EAN/GTIN:
     4042146306390
Suchbegriffe:
Trenngabel
trenngabel
  • zum schnellen Lösen von Spur- und Schubstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerteilen
  • ideal geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • Spezial-Werkzeugstahl

Achtung: Die Trenn- und Montagegabel beschädigt die Staubmanschette
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
960 g
Herstellernummer:
670.0091
Gesamtlänge L in mm:
400.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spannweite A in mm:
18 mm
Variantenartikel:
670.0091
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.