Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Magnet-Teller, Ø 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-800.0150
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     800.0150
EAN/GTIN:
     4042146163009
Suchbegriffe:
Magnetschale
ks tools magnetschale
  • mit 1 Magnet
  • zum Ablegen von Schrauben und anderen metallischen Kleinteilen
  • Magnetseite mit Kunststoff überzogen
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
150,0 mm
Form:
rund
Funktions-Attribut 1:
mit 1 Magnet
Gewicht [g]:
430 g
Herstellernummer:
800.0150
Material1:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.