Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Magnet-Teller, 140x240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-800.0151
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     800.0151
EAN/GTIN:
     4042146168844
Suchbegriffe:
Magnetschale
ks tools magnetschale
  • mit 2 Magneten
  • zum Ablegen von Schrauben und anderen metallischen Kleinteilen
  • Magnetseite mit Kunststoff überzogen
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
140.0 mm
Form:
oval
Funktions-Attribut 1:
mit 2 Magneten
Gewicht [g]:
850 g
Herstellernummer:
800.0151
Länge mm:
240.0 mm
Material1:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.