Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtruhe mit 3 Schubladen-schwarz, L508xH255xB303mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-801.0003
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     801.0003
EAN/GTIN:
     4042146128398
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugtruhe
werkstattwagen ks tools
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Deckelöffnung und Deckelschließung
  • Deckelverriegelung durch Zylinderschloss
  • mit integriertem Staufach im Deckel
  • oberes Einlegefachmaß: 515 mm x 250 mm x 55 mm
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • Schubladen mit 90% Auszug
  • Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
  • durchgehende Griffleisten mit 2,5 mm starkem verchromten Stahl
  • gute Übersicht durch Beschriftungsmöglichkeit der Einzelschubladen
  • inklusive auswechselbaren Papierstreifen in der Griffleiste
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen gesamt:
3
Breite B:
260.0 mm
Belastbarkeit je Schublade:
10 kg
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Funktions-Attribut 2:
zentral verschliessbar
Gesamttragkraft kg:
50 kg
Gewicht [g]:
12270 g
Höhe H:
302.0 mm
Herstellernummer:
801.0003
Gesamtlänge L in mm:
520.0 mm
Material1:
Stahlblech
Schubladen-Attribute2:
Schubladenführung kugelgelagert
Schubladen-Attribute3:
Schublade 100% ausziehbar
Schubladeninnenmaß:
445 mm x 220 mm x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.