Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOline SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 7 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-897.0007
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     897.0007
EAN/GTIN:
     4042146824559
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
  • mit Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
  • Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
  • mit seitlichem Metallhandgriff
  • mit 2 Rädern à Ø 125 mm
  • mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
  • kombinierbar mit Aufsatz
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen 150mm:
2
Anzahl Schubladen 75mm:
5
Anzahl Schubladen gesamt:
7
Anzahl Lenkrollen:
2
Breite B:
748 mm
Belastbarkeit je Schublade:
25,0 kg
Art der Bereifung:
Kunststoff
Blechstärke mm:
0.8 mm
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gesamtmaße:
B 748 x H 1014 x T 459 mm
Gesamttragkraft kg:
300,0 kg
Gewicht [g]:
42000 g
Höhe H:
1014 mm
Herstellernummer:
897.0007
Material1:
Stahlblech
Raddurchmesser in mm:
125.0 mm
Radfeststeller:
ja
Schubladeninnenmaß:
565 x 395 mm
Tiefe in mm:
459 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,16*
€ 395,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,85*
€ 375,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,31*
€ 366,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
897.0007-R003P
ab € 40,15*
Sonstiges
KS Tools
897.0007-R009P
ab € 16,88*
Sonstiges
KS Tools
897.0007-R006P
ab € 60,26*
Sonstiges
KS Tools
897.0007-R007P
ab € 46,31*
Sonstiges
KS Tools
897.0007-R005P
ab € 30,96*
Sonstiges
KS Tools
897.0007-R002P
ab € 28,45*
Sonstiges
KS Tools
897.0007-R001P
ab € 271,75*
Sonstiges
KS Tools
897.0007-R008P
ab € 7,28*
Sonstiges
KS Tools
897.0007-R004P
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.