Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkenfreier Eimer aus Aluminium 12l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.5506
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.5506
EAN/GTIN:
     4042146524367
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer 12l
  • mit drehbarem Haltegriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
200 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
740 g
Höhe H:
290 mm
Herstellernummer:
963.5506
Material1:
Aluminium
Variantenartikel:
963.5505
Volumen in Liter:
12 l
Weitere Suchbegriffe: blecheimer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.