Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Axt 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9608
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9608
EAN/GTIN:
     4042146540176
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Axt (Funkenfrei)
Funkenfreie Axt
Fällaxt
Forstaxt
  • mit Hickorystiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
1600 g
Handgriff:
Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
Breite Hammerbahn in mm:
60 mm
Herstellernummer:
963.9608
Gesamtlänge L1 in mm:
750.0 mm
Teillänge L2 in mm:
185.0 mm
Teillänge L3 in mm:
130.0 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Variantenartikel:
963.9608
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.