Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Axt 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9609
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9609
EAN/GTIN:
     4042146540183
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Axt (Funkenfrei)
Funkenfreie Axt
Forstaxt
Holzaxt
  • mit Hickorystiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
2200 g
Handgriff:
Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
Breite Hammerbahn in mm:
60 mm
Herstellernummer:
963.9609
Gesamtlänge L1 in mm:
900.0 mm
Teillänge L2 in mm:
185.0 mm
Teillänge L3 in mm:
130.0 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Variantenartikel:
963.9608
Weitere Suchbegriffe: Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstaxt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.