Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Werkzeugtruhe mit Einlageboden, 550 x 300 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-999.0155
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     999.0155
EAN/GTIN:
     4042146068083
Suchbegriffe:
Werkzeugtruhe
ks tools werkzeugtruhe
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • mit Metallverschlüssen einfach verschließbar
  • inklusive einem herausnehmbaren Kleinteileeinsatz
  • verstärkte Griffe
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
300.0 mm
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
7300 g
Höhe H:
300.0 mm
Herstellernummer:
999.0155
Gesamtlänge L in mm:
550.0 mm
Material1:
Stahlblech
rollbar:
nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.