Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech- Werkzeugtruhe, 1120 x 650 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-999.0560
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     999.0560
EAN/GTIN:
     4042146675083
Suchbegriffe:
Werkzeugtruhe
ks tools werkzeugtruhe
Weitere Informationen:
Breite B:
650.0 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
79000 g
Höhe H:
595.0 mm
Herstellernummer:
999.0560
Gesamtlänge L in mm:
1120.0 mm
rollbar:
nein
Volumen in Liter:
350 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 700,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,27*
€ 940,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,73*
€ 918,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,92*
€ 862,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,33*
€ 848,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,61*
€ 833,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.