Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech- Werkzeugtruhe, 1780 x 650 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-999.0570
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     999.0570
EAN/GTIN:
     4042146675090
Suchbegriffe:
Werkzeugtruhe
ks tools werkzeugtruhe
Weitere Informationen:
Breite B:
650.0 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
120000 g
Höhe H:
595.0 mm
Herstellernummer:
999.0570
Gesamtlänge L in mm:
1780.0 mm
rollbar:
nein
Volumen in Liter:
550 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.005,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.106,13*
€ 2.506,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.090,79*
€ 2.488,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.042,58*
€ 2.430,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.017,16*
€ 2.400,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.005,91*
€ 2.387,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.