Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus HDTB4D-EUZ Notebook-Dockingstation & Portreplikator Thunderbolt 4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus HDTB4D-EUZ Notebook-Dockingstation & Portreplikator Thunderbolt 4 Grau
Targus HDTB4D-EUZ Notebook-Dockingstation & Portreplikator Thunderbolt 4 Grau
Targus HDTB4D-EUZ Notebook-Dockingstation & Portreplikator Thunderbolt 4 Grau
Targus HDTB4D-EUZ Notebook-Dockingstation & Portreplikator Thunderbolt 4 Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-HDTB4D-EUZ
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HDTB4D-EUZ
EAN/GTIN:
     6941921148638
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
74.8 mm
Tiefe:
199.5 mm
Höhe:
31 mm
Gewicht:
410 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Hostschnittstelle:
Thunderbolt 4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB-Stromversorgung bis zu:
96 W
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Produktfarbe:
Grau
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Hub-Schnittstellen:
3.5mm, HDMI, RJ-45, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,54*
€ 446,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,32*
€ 444,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,32*
€ 428,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,14*
€ 421,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,46*
€ 398,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.