Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Paradise Stainless Steel Edelstahl Hygienebox 12 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Paradise Stainless Steel Hygienebox 12l Bild1
CWS Paradise Stainless Steel Hygienebox 12l Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-7753000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7753000
EAN/GTIN:
     4049657015414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter

CWS Paradise Stainless Steel Edelstahl Hygienebox 12 Liter Volumen

Beh�lter zur Aufnahme von Hygieneartikeln. Der eingelegte Abfallbeutel h�lt die Box sauber und gew�hrleistet hygienische Entsorgung. Mit bis zu 12 l Volumen wird gen�gend Fassungsverm�gen bis zur n�chsten Leerung bereitgestellt. Im Design abgestimmt auf die ParadiseLine Stainless Steel.

CWS Hygienebox Edelstahl:
Praktische Kombination: Halterung f�r Hygienebeutel an der Frontseite des Beh�lters optional m�glich, Einwurfklappe mit Sichtblende. Befestigungsb�gel f�r Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Mit nur 125 mm Tiefe f�r enge Kabinen gut geeignet. Wandmontage m�glich.
Material: Edelstahl, Sichtfl�chen matt geb�rstet, Abfallbeutel-B�gel aus Stahldraht.

Zusammenfassung:
St�ck Hygienebox 12 l, Format 300 � 280 � 125 mm

Lieferumfang:
Hygienebox in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial 2 Schrauben + 2 D�bel

Montage:
Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 - 15 cm Bodenfreiheit.

  • 2 D�bel Bohrdurchmesser 6 mm
  • 2 Schrauben 5 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, cws hygienebehälter edelstahl, hygieneabfallbehälter cws, hygieneabfallbehälter, Hygienebeh�lter, Abfallbeh�lter, Damenhygienebeutel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,44*
€ 368,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C364000
ab € 69,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.