Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Paradise Stainless Steel Edelstahl Hygienebox 6 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Paradise Stainless Steel Hygienebox 6 l Bild1
CWS Paradise Stainless Steel Hygienebox 6 l Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-7754000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7754000
EAN/GTIN:
     4049657015438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter

CWS Paradise Stainless Steel Edelstahl Hygienebox 6 Liter Volumen

Beh�lter zur Aufnahme von Hygieneartikeln. Der eingelegte Abfallbeutel h�lt die Box sauber und gew�hrleistet hygienische Entsorgung. Mit 6 l Volumen wird gen�gend Fassungsverm�gen bis zur n�chsten Leerung bereitgestellt. Im Design abgestimmt auf die ParadiseLine Stainless Steel.

CWS Hygienebox Edelstahl:
Praktische Kombination: Halterung f�r Hygienebeutel an der Frontseite des Beh�lters optional m�glich, Einwurfklappe mit Sichtblende. Befestigungsb�gel f�r Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Mit nur 125 mm Tiefe f�r enge Kabinen gut geeignet. Wandmontage m�glich.
Material: Edelstahl, Sichtfl�chen matt geb�rstet, Abfallbeutel-B�gel aus Stahldraht.

Zusammenfassung:
... St�ck Hygienebox 6 l, Format: 240 x 225 x 125 mm*, in Edelstahl, Sichtfl�chen matt geb�rstet. (Halterung f�r Hygienebeutel an der Frontseite optional), Einwurfklappe mit Sichtblende, Halteb�gel f�r Abfallbeutel aus Stahldraht.
Geh�use aus Edelstahl 1.4301, feinmatt geb�rstet als Schutz gegen Fingerabdr�cke.

Lieferumfang:
Hygienebox in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial 2 Schrauben + 2 D�bel

Montage:
Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 - 15 cm Bodenfreiheit.

  • 2 D�bel Bohrdurchmesser 6 mm
  • 2 Schrauben 5 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: cws hygienebehälter edelstahl, hygieneabfallbehälter cws, hygieneabfallbehälter, Hygienebeh�lter, Abfallbeh�lter, Damenhygienebeutel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,55*
€ 358,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,32*
€ 353,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,51*
€ 340,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C365000
ab € 53,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.