Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Gro�raum-Papierkorb, Typ 301 - 60 Liter Volumen, wei�


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Papierkorb, Typ 301 - 60 l, gro�, wei� Bild1
CWS Papierkorb, Typ 301 - 60 l, gro�, wei� Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-903102X
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     903102X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb

CWS Gro�raum-Papierkorb, Typ 301 - 60 Liter Volumen, wei�

Abfallk�rbe, durch Rilsan-Beschichtung korrosionsbest�ndig, sto�- und kratzfest. Das gro�e Fassungsverm�genund der ber�hrungslose Einwurf helfen, den Waschraum sauber zu halten. Geeignet zum Stellen und H�ngen.

CWS Gro�raum-Papierk�rbe:
Die K�rbe lassen sich platzsparend zusammenfalten (au�er 752000) und werden zum Gebrauch einfach aufgeklappt. Der �berzug ist sto�- und kratzfest. Die gro�e Korb�ffnung stellt sicher, dass der Abfall im Beh�lter landet, ohne ihn ber�hren zu m�ssen. Typ 301 und 302 sind rilsaniert: Eine dauerhafte Kunststoffversiegelung verbindet sich fest mit dem Metallgeflecht. Rilsan ist weitgehend unempfindlich gegen�ber schwachen S�uren und Laugen, wie sie in Waschr�umen zu erwarten sind. Farbe Wei�, passend zu vielen CWS Spendern, mit vier schwarzen Kunststofff��en. Wandanbringung m�glich. 903109600 und 752000 sind ein Edelstahlgeflecht, passend zu vielen CWS Spendern (Paradise Stainless Steel), mit vier schwarzen Kunststofff��en. Wandanbringung m�glich.

Zusammenfassung:
... St�ck Papierk�rbe, Format: (B/T/H) 410 x 250 x 620 mm*, Stahldraht Wei� rilsaniert (widerstandsf�hig gegen S�uren, Laugen, mechanische Besch�digungen), zusammenklappbar, Lieferung mit Polybeutel und Aufstellen.Fabrikat CWS Typ 301*, F�llvolumen 60 l Polybeutel CWS Typ 351

Lieferumfang:
301: Korb in Einzelverpackung, flachgeklappt

Montage:
Papierk�rbe werden einfach aufgeklappt und direkt unter den Handtuchspender auf dem Boden aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gew�nscht, l�sst sich der Drahtkorb leicht in zwei Wandhaken einh�ngen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
60 l, Ma�e (HxBxT): 620 x 410 x 250 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, cws abfallkorb 60l, stahlpapierkorb weiss, abfall korb, Korb, K�rbe, Hygienebeh�lter, Beh�lter, Abfallbeh�lter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
3000200
ab € 114,21*
Zubehör
CWS
3901500
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.