Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Stainless Steel Papierkorb Edelstahl 20 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Stainless Steel Papierkorb Edelstahl 20 l Bild1
CWS Stainless Steel Papierkorb Edelstahl 20 l Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-C752000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C752000
EAN/GTIN:
     4049657014325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb

CWS Stainless Steel Papierkorb Edelstahl 20 Liter Volumen

Abfallk�rbe, durch Rilsan-Beschichtung korrosionsbest�ndig, sto�- und kratzfest. Das gro�e Fassungsverm�genund der ber�hrungslose Einwurf helfen, den Waschraum sauber zu halten. Geeignet zum Stellen und H�ngen.

CWS Gro�raum-Papierk�rbe:
Die K�rbe lassen sich platzsparend zusammenfalten (au�er 752000) und werden zum Gebrauch einfach aufgeklappt. Der �berzug ist sto�- und kratzfest. Die gro�e Korb�ffnung stellt sicher, dass der Abfall im Beh�lter landet, ohne ihn ber�hren zu m�ssen. Typ 301 und 302 sind rilsaniert: Eine dauerhafte Kunststoffversiegelung verbindet sich fest mit dem Metallgeflecht. Rilsan ist weitgehend unempfindlich gegen�ber schwachen S�uren und Laugen, wie sie in Waschr�umen zu erwarten sind. Farbe Wei�, passend zu vielen CWS Spendern, mit vier schwarzen Kunststofff��en. Wandanbringung m�glich. 903109600 und 752000 sind ein Edelstahlgeflecht, passend zu vielen CWS Spendern (Paradise Stainless Steel), mit vier schwarzen Kunststofff��en. Wandanbringung m�glich.

Zusammenfassung:
360 � 300 � 180 mmFabrikat CWS, Art.-Nr. 752000, F�llvolumen 20 l, nicht zusammenklappbar

Montage:
Papierk�rbe werden einfach aufgeklappt und direkt unter den Handtuchspender auf dem Boden aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gew�nscht, l�sst sich der Drahtkorb leicht in zwei Wandhaken einh�ngen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
300301X
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.