Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulüfter f.Wandverteiler Lüftergitter und Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691664
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Axial Gebläse
Vorbereitet zum Einbau in Boden und Dach aller 19“ Wandgehäuse 1-teilig und 2-teilig Montagematerial für Befestigung, Stromversorgung und Erdung im Lieferumfang enthalten Nennspannung 230 V, 50 Hz
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Wandeinbau:
true
Ausgeführt als Einschublüfter:
false
Umlüfter:
true
Dachlüfter:
true
Mit Filter:
false
Mit Schutzabdeckung:
true
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Bemessungsleistung:
22 W
EMV-Ausführung:
false
Geräuschemission:
44 dB(A)
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
false
Farbe:
schwarz
Breite:
119 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
38 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.