Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Flachkabel 4-adrig schwarz, Ring 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-91104.500
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91104.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Ethernet-Kabel
Gemäß deutscher Postnorm 1=weiß, 2=braun, 3=grün, 4=gelb, 5=grau, 6=rosa, 7=blau, 8=rot, 9=schwarz, 10=violett Ungeschirmt
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Durchmesser:
0.33 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.12 mm²
AWG-Querschnitt:
28
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Schutzmantel:
nein
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polypropylen (PP)
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
false
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Raucharm nach IEC 61034-2:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Ölbeständig nach IEC 60811-404:
false
Isolationserhalt nach IEC 60331:
false
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
12.5 mm
Kategorie:
ohne
Verlegung im Erdreich:
false
UV-beständig:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,09522* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,34*
€ 75,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,88*
€ 74,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 59,65*
€ 70,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,95*
€ 66,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,37*
€ 64,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,61*
€ 56,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.