Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crossoverkabel,SF/UTP,Cat.5e 10.0m grau (rote Tülle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5450.10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5450.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Crossover Patchkabel. 2 x Cat.6 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-5. SF/UTP 4 x 2 x AWG27/7 PVC Ø=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm. Belegung 1-3, 2-6, 3-1, 4-7, 5-8, 6-2, 7-4, 8-5. Flammwidrig IEC 60332-1. Umspritze Knickschutztülle (rot) mit Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Kabeltyp:
S/FTP
Pinbelegung:
gekreuzt
Länge:
10.0 m
Mantel-Farbe:
grau
Kategorie:
5E
AWG-Querschnitt:
26
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion:
4x2
Ausführung flammwidrig:
true
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Rasthebelschutz:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, grau kat6 10m, kat5, kat5 grau, Patchkabel, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.