Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrotrend-Rolboy mit 1 Behälter und Zusatzbehälter mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrotrend-Rolboy mit 1 Behälter und Zusatzbehälter mit Deckel
styrotrend-Rolboy mit 1 Behälter und Zusatzbehälter mit Deckel
styrotrend-Rolboy mit 1 Behälter und Zusatzbehälter mit Deckel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-308-506
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     308-506
EAN/GTIN:
     7612176112277
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Stapelbehälter
abfalleinsatz mit deckel

styrotrend Rollboy mit 1 Behälter und Zusatzbehälter mit Deckel

Produktdetails:

  • Abfalltrennsystem mit 1 Behälter und Zusatzbehälter mit Deckel
  • verschiedene Wertstoffe können auf einmal getrennt werden
  • passt unter jeden Schreibtisch
  • aus 100 % Recycling-Kunststoff Auszeichung Blauer Engel
  • Aussenmaße: B 330 x T 400 x H 597 mm
  • Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: abfalleinsatz, stapelbehälter schwarz, Abfallbehälter, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, styrotrend, Rollboy, Mülltrenner, Mülltrennsystem, Papierkorb, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
308-500
ab € 24,78*
Ähnlich
Styro
308-5160
ab € 60,44*
Ähnlich
Styro
308-516
ab € 57,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.