Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte Maxlight PRO anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte Maxlight PRO anthrazit
LED-Stehleuchte Maxlight PRO anthrazit
LED-Stehleuchte Maxlight PRO anthrazit
LED-Stehleuchte Maxlight PRO anthrazit
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5010.664
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.664
EAN/GTIN:
     7612176079341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte LED Maxlight PRO anthrazit

Produktdetails:

  • Professionelle LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte in einem einzigartigem Design
  • Optimale direkte und indirekte Ausleuchtung: 67 % Direktlicht - 33 % Indirektlicht
  • Direkt- und Indirektlicht ist in 3 Stufen dimmbar und unabhängig voneinander bedienbar
  • Touch-Dimmer Leuchtenkopf
  • Entblendung des Lichts durch Diffusor mit mikroprismatischer Struktur
  • sehr einfach und schnell montierbar

Technische Daten:

  • Leistung: 65W, 43W direkt / 22W indirekt
  • Gewichteter Energieverbrauch: 65 kWh/1000h
  • Spannung: 100 - 240 V AC, 50 Hz
  • Lichtstrom: 4500 Lumen
  • Lichtausbeute: 70 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 663 Lux (Messabstand 115 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 25.000 Stunden
  • Höhe: 1900 mm
  • Leuchtenfuss: 400 mm Länge x 240 mm Breite
  • Leuchtenkopf oben: 605 mm Länge x 355 mm Breite
  • Leuchtenkopf unten: 540 mm Länge x 290 mm Breite
  • Kabellänge: 230 cm
  • Nettogewicht: 9,8 kg
  • Material: Stahl, Aluminium, ABS, Blendschutz: Polycarbonat
  • Lichtquelle: Energieeffizenzklasse G
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010661
ab € 235,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.