Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte Alu Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte Alu Connect
LED Deckenleuchte Alu Connect
LED Deckenleuchte Alu Connect
LED Deckenleuchte Alu Connect
LED Deckenleuchte Alu Connect
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5010.700
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.700
EAN/GTIN:
     7612176082143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte Alu Connect silber

Produktdetails:

  • LED Deckenleuchte zur direkten Deckenmontage oder als Pendelleuchte geeignet
  • inkl. Stahlseilabhängung
  • die Lichtstärke und Farbtemperatur kann durch eine mitgelieferte Fernbedienung stufenlos angepasst werden, mit Memory-Funktion
  • Leuchte kann einzeln oder als Teil einer Gruppe gesteuert werden (3 Kanäle / Gruppen auf Fernbedienung vorhanden), Reichweite bis 30 m
  • mehrere Deckenleuchten können in Reihenschaltung verbunden werden

Technische Daten:

  • Leistung: 36 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 36 kWh/1000h
  • Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 2800 Lumen
  • Lichtausbeute: 78 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 3100 - 7000 Kelvin
  • max. Beleuchtungsstärke 620 Lux (Messabstand 110 cm)
  • max. Beleuchtungsstärke 275 Lux (Messabstand 165 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 20000 Stunden
  • Dimension: 118 cm Länge x 11 cm Breite x 6 cm Höhe
  • Nettogewicht: 1700 g
  • Fernbedienung: Reichweite bis 30 mm, exkl. Batterien
  • Kabellänge: transparent 200 cm
  • Stahlseilabhängung: 150 cm
  • Material: Aluminium, ABS, PC, Stahl
  • Schutzklasse: 1
  • Schutzart: IP20
  • Lichtquelle: Energieeffizenzklasse E
  • Modellkennung: aluco00000700
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte, Lichtleiste, Linienleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010670
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.