Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Zirkon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Zirkon
LED Tischleuchte Zirkon
LED Tischleuchte Zirkon
LED Tischleuchte Zirkon
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5010.718
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.718
EAN/GTIN:
     7612176084871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autolampen H8
H8-Lampen
Sockel H8
Klemmlampe

Tischleuchte LED Zirkon schwarz

Produktdetails:

  • vielfältig verstellbarer Leuchtenkopf zum optimalen Ausrichten des Lichts
  • Kopf und Doppelarm aus hochwertigem Aluminium
  • Schalter / Dimmer am Leuchtenkopf
  • Lichtstärke in 3 Stufen oder stufenlos einstellbar
  • Klemme mit großer Spannweite

Technische Daten:

  • Leistung: 12 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 12 kWh/1000h
  • Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 650 Lumen (120° Raumwinkel)
  • Lichtausbeute: 63 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 5000 Kelvin (neutralweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 1950 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 50000 Stunden
  • Ausladung: max. 800 mm
  • Höhe: max. 820 mm
  • Armlänge: 400 x 400 mm
  • Klemme: Ø 95 mm, Spannweite 0 - 105 mm
  • Leuchtenkopf: 420 mm Länge x 70 mm Breite
  • Kabellänge: 140 cm
  • Nettogewicht: 1,2 kg
  • Material: Aluminium, ABS, Eisen, PC
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse D
  • Modellkennung: zirko00000718
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.008
ab € 46,52*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.007
ab € 61,65*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010642
ab € 22,73*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,79*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.680
ab € 33,83*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.715
ab € 56,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.