Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Breeze grau metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Breeze grau metallic
LED Tischleuchte Breeze grau metallic
LED Tischleuchte Breeze grau metallic
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5011.103
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.103
EAN/GTIN:
     7612176092418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Breeze grau metallic

Produktdetails:

  • Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 ~ 100 %) über den Drehknopf
  • 3 Farbtemperaturen zur Auswahl
  • Memory-Funktion
  • Zuschaltbare Abschaltautomatik nach 90 Sek.
  • Leuchtenkopf ist um + / - 80° drehbar und 180° neigbar

Technische Daten:

  • Leistung: 9 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1000h
  • Spannung: 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 450 Lumen
  • Farbtemperatur: 3000 - 5800 Kelvin
  • max. Beleuchtungsstärke: 870 Lux (Messabstand 40 cm, 4000 Kelvin)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Ausladung: max. 680 mm
  • Höhe: max. 440 mm
  • Leuchtenfuß: 137 x 186 mm
  • Leuchtenkopf: 43 x 343 mm
  • Kabellänge: 130 cm
  • Nettogewicht: 0,85 kg
  • Material: Aluminium, ABS
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E
  • Modellkennung: breez00100010x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 18 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.104
ab € 33,68*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.101
ab € 44,84*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.102
ab € 44,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.