Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X90U90619 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X90U90619 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Lenovo 4X90U90619 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X90U90619
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90U90619
EAN/GTIN:
     193386287360
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
Mit dem Lenovo USB-C-Kabel 1 m können Sie Ihr USB-C-Notebook mit anderen USB-C-Zubehörteilen und -Displays verbinden. Es unterstützt eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbit/s sowie eine Leistung von 20 V/3 A 60 W und kann zusammen mit USB-C-Dockingstationen, USB-C-Monitoren mit 4K-Videoleistung und anderen USB-C-Geräten verwendet werden. Länge: 1 m.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Kabeltyp:
Rundkabel
Plug:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Zertifizierung:
CE
Ausgangsspannung:
20 V
Outputstrom (max.):
5 A
Paketgewicht:
55 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.