Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision M15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision M15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-62CAUAT1WL
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     62CAUAT1WL
EAN/GTIN:
     195713404303
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
550429
Verpackungsbreite:
407.9 mm
Verpackungstiefe:
75.9 mm
Verpackungshöhe:
279.9 mm
Paketgewicht:
1690 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
10 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - 90 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Gerätebreite (inkl. Fuß):
360 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
108.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
235.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
860 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
8 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
8 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
9.5 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
ENERGY STAR CCC RoHS TÜV
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
14 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
6 ms
Pixel Abstand:
0.1793 x 0.1793 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
344.16 mm
Sichtbare Größe (diagonal):
193.59 mm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.