Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision E27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision E27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E27q-20 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-62D0GAT1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     62D0GAT1EU
EAN/GTIN:
     195713989848
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
670988
Verpackungsbreite:
730 mm
Verpackungstiefe:
186 mm
Verpackungshöhe:
460 mm
Paketgewicht:
9000 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
155 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
0 - 360 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
220 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
574 mm
Gewicht (mit Ständer):
6600 g
Breite (ohne Standfuß):
613.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
46.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4500 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
22 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
30 W
Stromverbrauch (max.):
40 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Zertifizierung:
ENERGY STAR CCC EPEAT Silver RoHS
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte:
108 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
608.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
355.3 mm
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,10*
€ 309,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.