Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision M14d LED display 35,6 cm (14") 2240 x 1400 Pixel 2.2K Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision M14d LED display 35,6 cm (14") 2240 x 1400 Pixel 2.2K Schwarz
Lenovo ThinkVision M14d LED display 35,6 cm (14") 2240 x 1400 Pixel 2.2K Schwarz
Lenovo ThinkVision M14d LED display 35,6 cm (14") 2240 x 1400 Pixel 2.2K Schwarz
Lenovo ThinkVision M14d LED display 35,6 cm (14") 2240 x 1400 Pixel 2.2K Schwarz
Lenovo ThinkVision M14d LED display 35,6 cm (14") 2240 x 1400 Pixel 2.2K Schwarz
Lenovo ThinkVision M14d LED display 35,6 cm (14") 2240 x 1400 Pixel 2.2K Schwarz
Lenovo ThinkVision M14d LED display 35,6 cm (14") 2240 x 1400 Pixel 2.2K Schwarz
Lenovo ThinkVision M14d LED display 35,6 cm (14") 2240 x 1400 Pixel 2.2K Schwarz
Lenovo ThinkVision M14d LED display 35,6 cm (14") 2240 x 1400 Pixel 2.2K Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-63AAUAT6WL
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     63AAUAT6WL
EAN/GTIN:
     196380023057
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Verpackungsbreite:
384 mm
Verpackungstiefe:
76 mm
Verpackungshöhe:
277 mm
Paketgewicht:
1800 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
11 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 95 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
314.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
106.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
600 g
Breite (ohne Standfuß):
314.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
4.6 mm
Höhe (ohne Standfuß):
215.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
400 g
Rahmenbreite (Seite):
4.9 mm
Rahmenbreite (oben):
4.9 mm
Rahmenbreite (unten):
18.9 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
6 W
Stromverbrauch (max.):
7.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Netzteiltyp:
Extern
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Energy Star Certified, EPEAT Silver, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
2240 x 1400 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
2.2K
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1500:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (peak):
375 cd/m²
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
8 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
6 ms
Pixel Abstand:
0.135 x 0.135 mm
Pixeldichte:
104 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
301.5 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
188.5 mm
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.