Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T24mv-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision T24mv-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24mv-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24mv-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24mv-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24mv-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24mv-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24mv-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24mv-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24mv-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-63D7UAT3EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     63D7UAT3EU
EAN/GTIN:
     196801934177
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Kompatibilität:
ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort
Verpackungsbreite:
590 mm
Verpackungstiefe:
178 mm
Verpackungshöhe:
422 mm
Paketgewicht:
8600 g
Ethernet/LAN:
Ja
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Stromkabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
155 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23.5 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
199.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
542.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
6500 g
Breite (ohne Standfuß):
539.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
53.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
363.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4500 g
Rahmenbreite (Seite):
6.4 mm
Rahmenbreite (oben):
6.4 mm
Rahmenbreite (unten):
42.9 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Megapixel (ca.):
5 MP
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
24.5 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
160 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.274 x 0.274 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.5 mm
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.