Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Baustellenradio R 12-18 BT (600777850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600777850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600777850
EAN/GTIN:
     4007430332219
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Baustellenradio
Radio
Robustes und kompaktes AM/FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet
Betrieb mit allen Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb möglich
Programmspeicherplätze für AM/FM
Steckbares Netzkabel
Digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem LCD-Display und automatischer Sendersuche
Flexible Antenne

Lieferumfang
Netzkabel, ohne Akkupack
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Netzkabel | ohne Akkupack
Produktbeschreibung:
Robustes und kompaktes AM/FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet | Betrieb mit allen Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb möglich | Programmspeicherplätze für AM/FM | Steckbares Netzkabel | Digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem LCD-Display und automatischer Sendersuche | Flexible Antenne
Akkuspannung:
12 - 18 V
Max. Laufzeit pro Akkuladung:
12 V / 2,0 Ah: 6 h / 14,4 V / 2,0 Ah: 7,2 h / 18 V / 2,0 Ah: 9 h / 18 V / LiHD 8,0 Ah: 32 h
Radiofrequenz AM:
522 - 1620 kHz
Radiofrequenz FM:
87.5 - 108 MHz
Gewicht ohne Akkupack:
1.8 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.1 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
24.600 cm
Breite (Verpackung):
18.400 cm
Höhe (Verpackung):
19.700 cm
Bruttogewicht:
2.213 kg
BAA059001:
600777850 ; statistische Warennummer: 85271900000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430332219
BAA316001:
Akku-Baustellenradio R 12-18 BT
BAA002001:
R 12-18 BT
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.