Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablauf-Garnitur für Schmutzwasser-Tauchpumpen 15 Meter (0903061294)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-X43398
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0903061294
EAN/GTIN:
     4003665420554
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Bestehend aus:
Industrieschlauch 2"
Storz-Kupplungen C=2“
Knaggenabstand: 66 mm
Zum Anschluss aller Tauchpumpen mit Storz-Kupplungen C=2"
Bau-/Industrieschlauch 2", hochfestes Polyestergarn, rund gewebt, innen gummiert, alterungs-/ozonbeständig, verrottungs-/moderfest
Beidseitig eingebundene Leichtmetall-Storz-Kupplungen
Kupplungen mit Edelstahldraht eingebunden
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
52 mm
Wandstärke:
2.4 mm
Länge:
15 m
Arbeitsdruck:
10 bar
Berstdruck:
30 bar
Temperaturbeständigkeit:
0 - 60 °C
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
8.500 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
33.500 cm
Bruttogewicht:
3.721 kg
BAA059001:
0903061294 ; statistische Warennummer: 39173900990 ; Ursprungsland: QU
BAA271001:
4003665420554
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 69,73*
€ 89,96*
1 Tag
41
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,48*
€ 89,97*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,01*
€ 89,97*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,01*
€ 90,20*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 78,94*
€ 94,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.