Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock 041 (612003000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-612003000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     612003000
EAN/GTIN:
     4007430400079
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
Bachkenbreite: 80 mm; Backenhöhe: 45 mm; Spannweite: 86 mm
Weitere Informationen:
Backenabmessungen:
80 x 45 mm
Spannweite:
86 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
22.500 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
1.737 kg
BAA059001:
612003000 ; statistische Warennummer: 84662098000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 5.000 cm; Breite (Verpackung): 22.500 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 1.737 kg; AAA321f001: 80 ; AAA322f001: 45 ; AAA021f001: 86 ; AAA003f001: 1.737
BAA019001:
80
BAA271001:
4007430400079
BAA020001:
45
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock, Klemmvorrichtung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.