Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftpolierschwamm grob 80x25 mm (624912000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624912000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624912000
EAN/GTIN:
     4007430126474
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Baumwollpolierscheibe
Zum Aufpolieren verwitterter Lacke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Aufpolieren verwitterter Lacke
Durchmesser:
80 mm
Dicke:
25 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
BG
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
14.000 cm
Höhe (Verpackung):
19.000 cm
Bruttogewicht:
0.017 kg
BAA059001:
624912000 ; statistische Warennummer: 40161000900 ; Ursprungsland: BG ; Länge (Verpackung): 2.500 cm; Breite (Verpackung): 14.000 cm; Höhe (Verpackung): 19.000 cm; Bruttogewicht: 0.017 kg; AAA040f001: 140 ; AAA002f001: 25
BAA271001:
4007430126474
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.