Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftpolierschwamm fein 130x25 mm (624967000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624967000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624967000
EAN/GTIN:
     4007430126542
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Baumwollpolierscheibe
Zum Polieren von Lacken
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Polieren von Lacken
Durchmesser:
130 mm
Dicke:
25 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
BG
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
20.000 cm
Höhe (Verpackung):
23.000 cm
Bruttogewicht:
0.030 kg
BAA059001:
624967000 ; statistische Warennummer: 40161000900 ; Ursprungsland: BG ; Länge (Verpackung): 2.500 cm; Breite (Verpackung): 20.000 cm; Höhe (Verpackung): 23.000 cm; Bruttogewicht: 0.030 kg; AAA040f001: 200 ; AAA002f001: 25
BAA271001:
4007430126542
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.