Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiener Kalk 300 g, Putz- und Poliermittel (626399000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626399000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626399000
EAN/GTIN:
     4007430208507
Suchbegriffe:
Kalk Poliermittel
Politur
kalk poliermittel
Zum Reinigen, Pflegen und Polieren von glatten Oberflächen, insbesondere Edelstahl, Silber, Messing, Glas, Keramik usw.
Inhalt: 300 g, Streudose
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Reinigen, Pflegen und Polieren von glatten Oberflächen, insbesondere Edelstahl, Silber, Messing, Glas, Keramik usw. | Inhalt: 300 g, Streudose
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
7.500 cm
Breite (Verpackung):
7.500 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
0.340 kg
BAA059001:
626399000 - 626399000 - 626399000 - 626399000 - 626399000 - 626399000 ; statistische Warennummer: 34059010000 - 34059010000 - 34059010000 - 34059010000 - 34059010000 - 34059010000 ; Ursprungsland: BE - BE - BE - BE - BE - BE
BAA271001:
4007430208507
Weitere Suchbegriffe: Wiener Kalk, Inoxbearbeitung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.