Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller SA 250, automatisch (628820000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628820000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628820000
EAN/GTIN:
     4007430228147
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Metabo Ersatzteile
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Mit 8 m hochflexiblen PU-Schlauch
Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen
Mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Innen-Ø:
8 mm
Außen-Ø:
12 mm
Max. Druck:
15 bar
Gewicht:
2.9 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
16.000 cm
Breite (Verpackung):
36.000 cm
Höhe (Verpackung):
30.000 cm
Bruttogewicht:
3.543 kg
BAA059001:
628820000 ; statistische Warennummer: 84798997900 ; Ursprungsland: TW
BAA271001:
4007430228147
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.