Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14500-02 Schlüsselkasten 45 Haken, 30 x 24 x 7,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14500-02 Schlüsselkasten 45 Haken, 30 x 24 x 7,5 cm, schwarz
HMF 14500-02 Schlüsselkasten 45 Haken, 30 x 24 x 7,5 cm, schwarz
HMF 14500-02 Schlüsselkasten 45 Haken, 30 x 24 x 7,5 cm, schwarz
HMF 14500-02 Schlüsselkasten 45 Haken, 30 x 24 x 7,5 cm, schwarz
HMF 14500-02 Schlüsselkasten 45 Haken, 30 x 24 x 7,5 cm, schwarz
HMF 14500-02 Schlüsselkasten 45 Haken, 30 x 24 x 7,5 cm, schwarz
HMF 14500-02 Schlüsselkasten 45 Haken, 30 x 24 x 7,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-14500-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14500-02
EAN/GTIN:
     4010537145026
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Der Schlüsselkasten von HMF bietet Platz für bis zu 45 Schlüssel.

- Feste Hakenleisten mit fortlaufender Nummerierung
- Hergestellt aus nahtlos gezogenem Stahlblech
- Vorbereitet zur Wandbefestigung inkl. Schrauben und Dübel
- Zahlenkombinationsschloss individuell einstellbar
- Kratzfest pulverbeschichtet in schwarz

Gewicht: 1,85 kg
Abmessungen Schlüsselkasten (H x B x T): 30 x 24 x 7,5 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
300
Breite:
240
Tiefe:
75
Schlossart:
Zahlenkombinationsschloss
Farbe:
Schwarz
Anzahl Schlüsselhaken:
45
Material:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Besonderheiten:
Individuell einstellbares Zahlenkombinationsschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.