Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 3750-02 Dosenpresse, bis zu 500 ml, 11,5 x 32,5 x 8 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 3750-02 Dosenpresse, bis zu 500 ml, 11,5 x 32,5 x 8 cm, schwarz
HMF 3750-02 Dosenpresse, bis zu 500 ml, 11,5 x 32,5 x 8 cm, schwarz
HMF 3750-02 Dosenpresse, bis zu 500 ml, 11,5 x 32,5 x 8 cm, schwarz
HMF 3750-02 Dosenpresse, bis zu 500 ml, 11,5 x 32,5 x 8 cm, schwarz
HMF 3750-02 Dosenpresse, bis zu 500 ml, 11,5 x 32,5 x 8 cm, schwarz
HMF 3750-02 Dosenpresse, bis zu 500 ml, 11,5 x 32,5 x 8 cm, schwarz
HMF 3750-02 Dosenpresse, bis zu 500 ml, 11,5 x 32,5 x 8 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-3750-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     3750-02
EAN/GTIN:
     4010537375027
Suchbegriffe:
Abfallpresse
Müllpresse
Mülltonnenpresse
abfallpresse

Mit der HMF Dosenpresse im schlichten Design lässt sich das Volumen an Haushaltsmüll spielend leicht reduzieren.

  • Mit nur einem Handgriff Getränkedosen sowie Plastikflaschen bis 500 ml zerkleinern
  • Reduzierung ihrer leeren Dosen und PET Flaschen um 80%, auf lediglich 20% der Originalgröße
  • Integrierter Flaschenöffner
  • Das schlichte und zeitlose Design der Presse fügt sich unauffällig in den Wohnraum ein
  • Komfortable Handhabung dank weichem, ergonomischem Griff
  • Nutzung der gesamten Hebelkraft durch Befestigung an der Wand
  • Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
  • Gefertigt aus nahtlos gezogenem Stahlblech
  • Hochwertige kratzfeste Pulverbeschichtung in Schwarz

Abmessungen (B x T x H): 11,5 x 8 x 32,5 cm
Gewicht: 932 g

Hinweise: Das Produkt ist nicht für die Zerkleinerung von Konservendosen geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
115
Höhe:
325
Tiefe:
80
Gewicht:
932 g
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: dosenpresse, müllvermeidung, haushaltsmüll, 500 ml, pet-flasche, blechdose, konservendose, flaschenöffner, wandmontage, recycling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.