Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46424 Tischaufsteller Kreidetafel L-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46424 Tischaufsteller Kreidetafel L-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm
HMF 46424 Tischaufsteller Kreidetafel L-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm
HMF 46424 Tischaufsteller Kreidetafel L-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm
HMF 46424 Tischaufsteller Kreidetafel L-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm
HMF 46424 Tischaufsteller Kreidetafel L-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm
HMF 46424 Tischaufsteller Kreidetafel L-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm
HMF 46424 Tischaufsteller Kreidetafel L-Ständer, 10er Set, Schwarz, 10 x 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     C195-46424-S10
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46424-S10
EAN/GTIN:
     4010537464240
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Kreide-Tafel

Werden Sie kreativ und präsentieren Sie Ihre Informationen im eigenen Design: Die hochwertige, schwarze HMF Tischaufsteller Kreidetafel ist ideal zum individuellen Beschriften und Gestalten.

  • 10 x qualitativer, schwarzer Aufsteller im Querformat
  • Mit Kreidestift oder Straßenkreide individuell beschriftbar und gestaltbar
  • Hergestellt aus schwarzem Kunststoff
  • Einfach zu reinigen und wiederverwendbar
  • L-Aufstellung für eine einseitige Präsentation
  • Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch bis zu 2 mm starken Kunststoff
  • Optimal als Informationsaufsteller auf Hochzeiten, Geburtstagen oder in der Gastronomie
  • Ideal geeignet als Tischkarten, Buffetschilder, Preisschilder, Hochzeitsschilder, Namensschilder und mehr

Abmessungen:

  • Tischaufsteller (B x H x T): 10 x 7 x 3,2 cm
  • Materialstärke (Kunststoff): 2 mm

Gewicht (pro Aufsteller): 18 g

Weitere Informationen:
Breite:
100
Tiefe:
70
Höhe:
320
Gewicht (pro Aufsteller):
18g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kreidetafel, Präsentationsständer, Schreibtafel, Schultafel, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischnamensschild hmf, tisch namensschild, kreide-tafel schwarz, tischaufsteller, menuekarte aufsteller, hmf, l-ständer, werbeaufsteller, holz, hochzeit, gastronomie, hochformat, kreide, kreidetafel, 10er set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46413-S10
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.