Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46450 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuss, DIN A6 Hochformat, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46450 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuss, DIN A6 Hochformat, Schwarz
HMF 46450 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuss, DIN A6 Hochformat, Schwarz
HMF 46450 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuss, DIN A6 Hochformat, Schwarz
HMF 46450 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuss, DIN A6 Hochformat, Schwarz
HMF 46450 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuss, DIN A6 Hochformat, Schwarz
HMF 46450 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuss, DIN A6 Hochformat, Schwarz
HMF 46450 Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuss, DIN A6 Hochformat, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-46450
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46450
EAN/GTIN:
     4010537464509
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Kreide-Tafel

Werden Sie kreativ und präsentieren Sie Ihre Informationen im eigenen Design: Die hochwertige, schwarze HMF Tischaufsteller Kreidetafel mit Holzfuß ist ideal zum individuellen Beschriften und Gestalten.

  • Qualitativer, schwarzer Aufsteller mit Holzfuß im DIN A6 Format
  • Mit Kreidestift oder Straßenkreide individuell beschriftbar und gestaltbar
  • Hergestellt aus schwarzem Kunststoff
  • Einfach zu reinigen und wiederverwendbar
  • Sichere Fixierung der Kreidetafel durch geschwungene Fräsung
  • Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch bis zu 2 mm starken Kunststoff und geraden Holzfuß aus massivem Eichenholz
  • Optimal als Informationsaufsteller auf Hochzeiten, Geburtstagen oder in der Gastronomie
  • Ideal geeignet als Tischkarten, Buffetschilder, Preisschilder, Hochzeitsschilder, Namensschilder und mehr

Abmessungen (B x H x T):

  • Tischaufsteller gesamt: 10,5 x 16,5 x 4 cm
  • Tafel (B x H): 10,5 x 14 cm
  • Holzfuß: 10,5 x 2,5 x 4 cm
  • Materialstärke (Kunststoff): 2 mm

Gewicht: 106 g

Weitere Informationen:
Breite:
105
Tiefe:
165
Höhe:
40
Gewicht:
106 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kreidetafel, Schreibtafel, Schultafel, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, hmf a6 tischaufsteller, tisch namensschild, tischnamensschild hmf, tischaufsteller, menuekarte, aufsteller, kreidetafel, hmf, din a6, a5, t-ständer, werbeaufsteller, holz, hochzeit, gastronomie, hochformat, schwarz, kreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46432
ab € 2,33*
Ähnlich
HMF
46430
ab € 1,44*
Ähnlich
HMF
46452
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.