Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Bördelgerät Satz ∙ V1728 ∙ 0 ∙ Anzahl Werkzeuge: 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1728
V1728
V1728
Artikel-Nr.:
     C1971-V1728
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1728
EAN/GTIN:
     4047728017282
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
  • Für DIN und SAE Bördel
  • Direkter Einsatz an Brems- bzw. Hydraulikleitungen am Fahrzeug
  • Für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen (Metrisch / Zoll)
  • Anfertigung von Konvex und Doppelbördelungen (DIN/SAE-Standards)
  • Keine Beschädigung beschichteter Leitungen
  • Für DIN F-Bördel 180°, sowie SAE F Doppel-Bördel, ebenso wie den einfachen D Bördel

  • Durchmesser (min-max): 0

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
13 Stück
Durchmesser max:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vigor bördelgerät, bördelgerät, Schlauch-Cutti,Gitterrostschneider,Rohrabschneider,Sonderschraubendreher,Handschneidegerät,Faß-Hebestange,Brechstange,Nietmuttersetzgerät,Hebestange, Handmagnet
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 172,65* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.