Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR CEJN-Nippel Hydraulik ∙ 1/8 Zoll ∙ V3012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3012
V3012
Artikel-Nr.:
     C1971-V3012
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3012
EAN/GTIN:
     4047728030120
Suchbegriffe:
Hydraulik Nippel
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
  • Ersatzteil für Druck- und Zug-Hydraulikzylinder
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
1 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Steckschlüssel_Tab
CrossReference:
Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder
Gewicht Export Gramm:
50 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Prozeßleittechnik,Elektrotechnik | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder
Walmek-No:
RES 4305
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher | 400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör
Produktgruppe:
1201150
Bezeichnung Produktgruppe:
150 Druck- und Zug-Hydraulikzylinder
ErweiterterText:
<ul><li>Ersatzteil für Druck- und Zug-Hydraulikzylinder</li></ul>
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR CEJN-Nippel Hydraulik ∙ 1/8 Zoll ∙ V3012
Synonyme (Print):
Druck-Hydraulikzylinder | Hydraulikzylinder
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Ersatzteil für Druck- und Zug-Hydraulikzylinder</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Ersatzteil für Druck- und Zug-Hydraulikzylinder</li></ul>
Produktempfehlung:
V3373 | V4700-L | V1283
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27300290
Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, Prozeßleittechnik,Elektrotechnik, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.