Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Magnetschale mit Kunststoff-Rahmen ∙ V5677


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5677
V5677
V5677
V5677
V5677
V5677
V5677
V5677
V5677
V5677
V5677
V5677
V5677
Artikel-Nr.:
     C1971-V5677
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5677
EAN/GTIN:
     4047728056779
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Magnetschale
magnet-heber vigor
  • Zwei starke Magnete zur Befestigung an Hebebühnen, Werkstattwagen, Maschinen, etc
  • Ablegen von magnetischen und nicht-magnetischen Kleinteilen – freie Hände zum Arbeiten
  • Kunststoff-Rahmen bietet Ablagefläche für Kunststoffschrauben o.ä. und dient dadurch zusätzlich als Auffangschale
  • Kleinteile werden gut sichtbar und wieder auffindbar abgelegt

  • Abmessungen / Länge: 240 mm x 140 mm x 28 mm

Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
28 mm
Abmessungen / Länge:
240 mm x 140 mm x 28 mm
Weitere Suchbegriffe: magnet heber, Schubladenschrank,Schrank, Kunststoffbehälter,Mehrzweckbehälter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.