Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Müllsäcke "Abfälle" AG-795


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Papier Müllsäcke "Abfälle" AG-795
Papier Müllsäcke "Abfälle" AG-795
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-795
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-795
EAN/GTIN:
     4260038115725
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel

Papier Müllsäcke AG-795

  • Aufdruck: Abfälle
  • Anzahl Lagen: 2
  • Fassungsvermögen: ca. 120 Liter
  • Abmessung: 700 x 950 + 220 mm
  • Inhalt/Bündel: 25 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Lagen:
2
Abmessung:
700x950+220mm
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Papierabfallsäcke, Papiersack, papiersäcke 120 liter plock, bio abfallbeutel, bio - abfallbeutel 120 liter, Müllbeutel, Mülltüten, Kehrichtsäcke, Mehrzweckbeutel, Müllsäcke, Abfallsack, Plastiksack, PE, Sack, strong, stark, belastbar, reissfest, Gebäudereinigungsbedarf, Bürobedarf, Hotelbedarf, Abfallbeutel, Mülltonne, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalleimer, Kosmetikeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 25 Stück (ab € 0,664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 29,24*
€ 34,80
pro Bund
ab 2 Bund
€ 28,94*
€ 34,44
pro Bund
ab 5 Bund
€ 27,94*
€ 33,25
pro Bund
ab 10 Bund
€ 27,26*
€ 32,44
pro Bund
ab 20 Bund
€ 26,45*
€ 31,48
pro Bund
ab 34 Bund
€ 23,90*
€ 28,44
pro Bund
ab 68 Bund
€ 21,36*
€ 25,42
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 16,60*
€ 19,75
pro Bund
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SY-66240
ab € 6,97*
Zubehör
Plock
SY-66241
ab € 8,42*
Zubehör
Plock
SY-66243
ab € 11,71*
Zubehör
Plock
SY-66244
ab € 17,94*
Zubehör
Plock
SY-66245
ab € 31,47*
Zubehör
Plock
SY-66257
ab € 10,84*
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,44*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,89*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,54*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.