| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-HS-264-8G Herst.-Nr.: HS-264-8G EAN/GTIN: 4711103081037 |
| |
|
| | |
| QNAP 2 bay Network Attached Storage Geräuschloses und schlankes Heim-NAS für Multimediawiedergabe und Streaming mit dualem HDMI 2.0 4K-Ausgang.Kr> - Das HS-264 wurde als Multimedia-Center für digitale Haushalte konzipiert und bietet verschiedene Apps und Dienstprogramme (wie QuMagie, Video Station, Music Station und Plex Media Server) zum Speichern und Genießen all Ihrer Fotos, Videos und Musik. Hohe Leistung und Streaming-Qualität werden durch einen Intel® Celeron® N5105 Quad-Core-Prozessor und zwei 2,5GbE-Ports gewährleistet, während der duale HDMI 2.0-Ausgang (4K @60Hz) es Ihnen ermöglichen, das HS-264 als Heimkino-PC für ein erstaunliches Unterhaltungserlebnis zu nutzen.
- Mit zwei 2,5GbE-Ports können Sie Ihr Medienstreaming und die gemeinsame Nutzung von Dateien optimieren. Durch die Verwendung von Port Trunking können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht werden.li>
- Dualer HDMI 2.0-Ausgang für die direkte 4K HD-Medienwiedergabe. Unterstützt 4K-Medienstreaming und Transkodierung./li>
- Das lüfterlose, vibrationsarme Design sorgt dafür, dass das HS-264 kühl und leise bleibt, und verhindert gleichzeitig Staubansammlungen.
- Speichern Sie Ihre Fotos, Musik und Videos zentral auf dem HS-264 und greifen Sie einfach darauf zu.
Schützen Sie Ihre Dateien und Daten vor versehentlichem Löschen und Malware-Angriffen mit Snapshots, die den Systemstatus und die Daten vollständig aufzeichnen. - Greifen Sie mit dem einfachen und sicheren myQNAPcloud Fernzugriffsdienst jederzeit auf Ihre Dateien und Multimediainhalte zu.
-
|
| | |
| | | |
| | | |
| |