Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-3H12-06C Herst.-Nr.: QuCPE-3032-C3558R-8G EAN/GTIN: 4711103080986 |
| |
|
| | |
| Network Virtualization Premise Equipment Network Virtualization Premise Equipment mit einem Intel® Atom Refresh Quad Core Prozessor, geeignet für die Bereitstellung virtueller Netzwerke in mehreren Edge Offices.Kr> - QNAPs QuCPE-3032 Network Virtualization Premise Equipment ist eine universelle Virtualisierungsplattform, die speziell für KMUs entwickelt wurde. Das QuCPE-3032 ist mit dem leistungsstarken Intel® Atom Refresh Quad-Core Prozessor ausgestattet, der Technologien der Hardwarebeschleunigung wie Intel® QAT, Smart NIC SR-IOV und DPDK unterstützt, sowie acht 2,5 GbE RJ45 Ports und zwei 10 GbE SFP+ Ports bietet. Mit erweiterter Bandbreite und Rechenleistung für die Ausführung von VNFs und die Anbindung von SD-WAN (Unterstützung von VPN/WireGuard) eignet sich das QuCPE-3032 für geschäftliche Mehrbenutzer- und Multitasking-Anwendungen. Das QuCPE-3032 verfügt außerdem über das QNE (QNAP Network Equipment)-Betriebssystem für die Verkettung von VNF-Diensten und die zentralisierte Bereitstellungs- und Verwaltungsplattform AMIZ Cloud, um flexibles Zero Touch Provisioning zu realisieren.
- Das QuCPE-3032 läuft mit QNAPs proprietärem QNE Betriebssystem und bietet einen bequemen und intuitiven Network Service Composer mit der weltweit ersten visualisierten VM / VNF Dienstverkettungstopologie.li>
- Die integrierte QuWAN SD-WAN Lösung unterstützt die Erweiterung der Netzwerkinfrastruktur an mehreren Standorten./li>
- Intel® QAT, Smart NIC SR-IOV und DPDK-Hardwarebeschleunigungstechnologien bieten eine überragende Rechenleistung für den Virtualisierungseinsatz und verbessern die SD-WAN und VPN-Übertragungseffizienz.
- AMIZ Cloud ist eine zentralisierte Verwaltungsplattform, die es dem IT-Personal am Hauptsitz ermöglicht, sämtliche Edge Geräte, virtuelle Maschinen und Container zentral zu überwachen. Das QuCPE-3032 hilft Unternehmen, Zero Touch Provisioning zu erreichen, um die Effizienz der IT-Bereitstellung zu steigern und die Wartungskosten zu senken.
Der App Store ist eine Software Plattform, die verschiedene virtualisierte Netzwerkfunktionen (VNF) und Anwendungen wie Firewalls und Software Router bereitstellt. - Unterstützt WireGuard VPN zum Schutz der Privatsphäre und zur erweiterten verschlüsselten Sicherheitsübertragung für schnellere und stabile Remote Arbeitsnetzwerke.
-
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDD, SSD |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 986,67* | € 1.060,42* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.021,11* | € 1.101,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 1.072,88* | € 1.151,94* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.077,43* | € 1.161,45* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.092,78* | € 1.175,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|