| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-QuCPE-7012-D2166NT-64G Herst.-Nr.: QuCPE-7012-D2166NT-64G EAN/GTIN: 4711103080252 |
| |
|
| | |
| Network Virtualization Premise Equipment Network Virtualization Premise Equipment mit einem Intel® Xeon D Multi-Core-Prozessor, geeignet für geschäftliche Mehrbenutzer- und Multitasking-Anwendungen.Kr> - QNAPs QuCPE-7012 Network Virtualization Premise Equipment ist eine universelle Virtualisierungsplattform, die speziell für KMUs entwickelt wurde. Das QuCPE-7012 verwendet leistungsstarke Intel® Xeon® D-Multicore Prozessoren, die Intel® QAT*, Smart NIC SR-IOV und DPDK Hardwarebeschleunigungstechnologien unterstützen, und bietet Multi-Port 2,5GbE, 10GbE, einen Netzwerkmodulsteckplatz und einen PCIe-Steckplatz für 25GbE/ 10GbE-Erweiterungsmöglichkeiten. Mit verbesserter Bandbreite und Rechenleistung für die Ausführung mehrerer VMs und VNFs eignet sich das QuCPE-7012 für geschäftliche Mehrbenutzer- und Multitasking-Anwendungen. Das QuCPE-7012 verfügt außerdem über das QNE (QNAP Network Equipment) -Betriebssystem für die Verkettung von VNF-Diensten und die zentralisierte Bereitstellungs- und Verwaltungsplattform AMIZ Cloud, um flexibles Zero Touch Provisioning zu realisieren.
- Das proprietäre QNE Betriebssystem von QNAP bietet einen bequemen und intuitiven Network Service Composer mit der weltweit ersten visualisierten VM / VNF Dienstverkettungstopologie.li>
- Intel® QAT, Smart NIC SR-IOV und DPDK bieten eine überragende Rechenleistung für den Virtualisierungseinsatz und verbessern die SD-WAN und VPN Übertragungseffizienz./li>
- AMIZ Cloud ist eine zentralisierte Verwaltungsplattform, die es dem IT-Administrator am Hauptsitz ermöglicht, sämtliche Edge Geräte, virtuelle Maschinen und Container zentral zu überwachen, was dem Unternehmen dabei hilft, Zero Touch Provisioning zu erreichen, um die Effizienz der IT-Bereitstellung zu steigern und die Wartungskosten zu senken.
- Die integrierte QuWAN SD-WAN Lösung unterstützt die Erweiterung der Netzwerkinfrastruktur an mehreren Standorten.
Der App Store ist eine Software Plattform, die verschiedene virtualisierte Netzwerkfunktionen (VNF) und Anwendungen wie Firewalls und Software Router bereitstellt. - Unterstützt WireGuard VPN zum Schutz der Privatsphäre und zur erweiterten verschlüsselten Sicherheitsübertragung für schnellere und stabile Remote Arbeitsnetzwerke.
-
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDD, SSD |
| | |
| |